Beli mesin bobok kayu makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. NRT-PRO Mesin Bor Bobok Kayu
    Mulai

    Rp3.499.900

    NRT-PRO Mesin Bor Bobok Kayu
    atribut:
    • Size (mm): 13
    • Power (W): 750.0
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Blade Speed (rpm): 2800
  2. WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    Mulai

    Rp4.599.900

    WISON Mesin Bor Bobok Kayu
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  3. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  4. RYU Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  5. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

  6. Wipro Bench Drill
    Mulai

    Rp2.199.900

  7. MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)
    Mulai

    Rp5.099.900

    MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)
    Deskripsi:
    MING SHAN MORTISER MK361A
    atribut:
    • Product ID: MIN0201
  8. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp17.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  9. SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)
    Mulai

    Rp3.999.900

    SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)
    Deskripsi:
    Ditambah dengan design yang dinamis, Harga Polycarbonate Solarlite sangat cocok untuk hamper semua kebutuhan struktur dan aplikasi eksterior partisi anda. Dimana kualitas adalah standar baru untuk aplikasi atap bangunan, Jual Atap polycarbonate Solarlite adalah solusi tepat untuk anda. Hanya menggunakan bahan dasar kualitas terbaik dan menggunakan teknologi eropa termuktahir saat ini, Solarlite merupakan pilihan yang tepat untuk anda yang membutuhkan twinwall polikarbonat sheets terbaik dengan harga terjangkau. Solarlite tersedia dengan berbagai warna menarik, cocok sebagai referensi gaya arsitektur yang anda inginkan. Produk Aplikasi Jual Atap Polycarbonate Solarlite: - Atap Kanopi. - Gazebo. - Green House. - Partisi. - Pergolas. - Atap Komersial. - Sky Light. - Aula Olahraga. - Kolam Renang Sistem Atap. - Atap Bahan Bangunan.
    atribut:
    • Length (m): 11.8
    • Width (m): 2.1
    • Thickness (mm): 5
  10. KDK Kipas Exhaust
    Mulai

    Rp2.899.900

    KDK Kipas Exhaust
    Deskripsi:
    - Single Phase - Putaran kipas dapat dibalik dengan mengatur pemasangan kabel dan baling-baling kipas - Unit fan dilapisi dengan cat polyster resin - Dapat dipasang secara vertikal dan horisontal - Motor dilengkapi dengan "Thermal Fuse" (Sekering Pengaman Panas) - Cocok dipakai digudang, pabrik, ruang basement, dapur restaurant, dll. - Unit dapat dipasang dengan menggunakan ducting - Desain lekukan baling-baling dibuat khusus untuk menghasilkan kapasitas udara besar dengan konsumsi listrik rendah dan suara halus
  11. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  12. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  13. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  14. KRISBOW Mesin Bor Bobok Kayu Chisel
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Mesin Bor Bobok Kayu Chisel
    atribut:
    • Motor (V/Hz/W): 220/ 50/ 750
    • Slot (mm): 46188
    • Chuck Bore (mm): Ø16
    • Drill Chuck Capacity (mm): 3-16
    • Max. Mortising Depth (mm): 76
    • Chisel to Table (mm): 210
    • Dimensions (mm): 400x460x1450
    • Spindle Speed (rpm): 1400
    • Table Size (mm): 400x150
  15. BENZ WERKZ Mesin Bor Bobok Kayu Listrik
    Mulai

    Rp4.199.900

    BENZ WERKZ Mesin Bor Bobok Kayu Listrik
    atribut:
    • Rated Power: 750 Watt
    • Voltage: 220v/50Hz
    • Spindle Spd.: 2840 Rpm
    • Max Mortising Depth: 70mm
    • Vertical Stroke : 60mm: 60mm
    • Lateral Stroke 140mm: 140mm
    • Fence Stroke: 220x60mm
    • Table Size: 220x60mm
    • Base Size: 310x250mm
    • Overall Height: 730mm
    • Chuck Size: 13mm
    • Packaging: 2 Ctn/Unit
    • Maximum Clamping Width: 100mm
  16. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  17. RYU Table Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    RYU Table Saw
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  18. Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    Mulai

    Rp6.199.900

    Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)
    atribut:
    • Collet: 12 mm (1/2 inch)
  19. KRISBOW Refill Kain Pel Debu Datar Microfiber (Lobby Duster Refill)
    Mulai

    Rp219.900

  20. KRISBOW Mesin Bor Duduk
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

Daftar Harga mesin bobok kayu makita Terbaru March 2026
NRT-PRO Mesin Bor Bobok KayuRp3.499.900
WISON Mesin Bor Bobok KayuRp4.599.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
RYU Mesin Bor DudukRp1.899.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.599.900
Wipro Bench DrillRp2.199.900
MING SHAN Mortiser 2 Koli (A+B)Rp5.099.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp17.999.900
SOLARLITE Polycarbonate Roof (Atap Polycarbonate)Rp3.999.900
KDK Kipas ExhaustRp2.899.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)